Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.22 µF 275 V/AC 10 % 15 mm (L x B x H) 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564957-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     450238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.22 µF 275 V/AC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 8.5 x 14.5 mm

MKP Kondensator X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.22 µF · Nennspannung: 275 V/AC · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 8.5 x 14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP-X2
Nennspannung:
275 V/AC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,35*
Lager 102
4054
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.