Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU709948 Folientastatur Tastenfeld Matrix 1 x 12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564253-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1341283
EAN/GTIN:
     4016139204307
Suchbegriffe:
Folientastatur
Tastenfelder
folientastatur
TRU COMPONENTS SU709948 Folientastatur Tastenfeld Matrix 1 x 12 1 St.

Folientastatur SU7099

Diese Folientastatur mit 12 Tasten (0 - 9, *, #) ist selbstklebend. Sie eignet sich besonders für Codeschlösser wie an Haustüren und Sicherheitsbereichen.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0/*/# · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Nennspannung: 30 V/DC · Nennstrom: 30 mA · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Tastenfeld Matrix: 1 x 12 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 75 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
1/2/3/4/5/6/7/8/9/0/*/#
Tastenfeld Matrix:
1 x 12
Typ (Hersteller-Typ):
SU709948
Nennstrom:
30 mA
Nennspannung:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Folientastatur
Weitere Suchbegriffe: 1341283, SU709948, Tastatur Matrix
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 18,14*
Lager 102
279
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,16*
8 Tage
281
2
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 26,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.