Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS AFT-2550 1564137 Aluminium-Klebeband AFT-2550 Silber (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564137-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564137
EAN/GTIN:
     4016139203157
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
TRU COMPONENTS AFT-2550 1564137 Aluminium-Klebeband AFT-2550 Silber (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

Aluminiumband

Silber
(L x B) 50 m x 25 mm


Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, schützt gegen Feuchtigkeit und Dampf. Nützlich für viele andere dauerhafte Verklebungen oder Reparaturen (z.B. Dachrinnen).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): AFT-2550 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Trägermaterial (Details): Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
AFT-2550
Typ (Hersteller-Typ):
AFT-2550
Trägermaterial (Details):
Aluminium
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
404
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 10,85*
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.