Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LT50/5M 1564124 Warnklebeband LT50 Grün (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564124-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564124
EAN/GTIN:
     4016139203027
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Markierband
TOOLCRAFT LT50/5M 1564124 Warnklebeband LT50 Grün (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.

Klebeband, phosphoreszierend

Grün
(L x B) 5 m x 50 mm
Phosphoreszierend

Klebeband das nach Bestrahlung mit UV-Licht noch stundenlang nachleuchtet. Zum Kennzeichnen, Markieren und Warnen vor Hindernissen und Gefahren. Z.B. Zur Markierung von Treppen oder im Bühnenbereich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Klebeband-Besonderheiten: Phosphoreszierend · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): LT50 · Trägermaterial (Details): Polyethylen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Phosphoreszierend
Farbe:
grün
Serie (Klebebänder):
LT50
Typ (Hersteller-Typ):
LT50/5M
Trägermaterial (Details):
Polyethylen
Produkt-Art:
Warnklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 28,98*
€ 4,00*
ab € 21,35*
€ 28,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.