Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS S513-1050 1563953 Magnetklebeband S513-1050 Schwarz (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563953-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563953
EAN/GTIN:
     4016139201320
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
TRU COMPONENTS S513-1050 1563953 Magnetklebeband S513-1050 Schwarz (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

Magnet-Klebeband, selbstklebend

Schwarz
(L x B) 10 m x 50 mm
Selbstklebend,Leicht zuschneidbar,Flexibel

Dauermagnetband, sehr flexibel und einseitig selbstklebend mit hochwertigem Klebeband. Leicht mit einer Schere oder einem Cutter zuschneidbar. Hält auch auf gewölbten Oberflächen. Für die Werkstatt zur Befestigung von Kleinteilen wie z.B. Bits etc.

Technische Daten:
Dicke: 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Leicht zuschneidbar,Flexibel · Materialstärke: 2 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): S513-1050 · Weitere technische Daten: Magnet: EP-7S · Magnetische Flussdichte B: 58 mT (580 Gs)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Leicht zuschneidbar | Flexibel
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
S513-1050
Typ (Hersteller-Typ):
S513-1050
Materialstärke:
2 mm
Dicke:
2 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Magnetklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 75,90*
€ 4,00*
ab € 55,89*
€ 75,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.