|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1561241-BP Herst.-Nr.: 444000 EAN/GTIN: 9004489440051 |
| |
|
|  |  |
 | BiKitchen cook 200 Reiskocher Edelstahl
Reiskocher Edelstahl
700 Watt Einsatz zum Dünsten von Gemüse, Fleisch Fisch und Kartoffel Kapazität ca. 4 Liter / 4-8 Personen
Ausstattung: Leichte Reinigung und perfekter Reis - Ganz ohne Ankleben, Vertrocknen und Verkleben Hochwertiges Edelstahlgehäuse Herausnehmbarer antihaftbeschichteter Topf Warmhaltefunktion.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 4 l · Gewicht: 2.6 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 700 W
Lieferumfang: Reiskocher,Dünsteinsatz, Reislöffel, Messbecher,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Leistung: | 700 W | Fassungsvermögen: | 4 l | Gewicht: | 2.6 kg | Produkt-Art: | Reiskocher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 09004489440051, BiKitchen, 444000, cook 200 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,36* | € 43,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,49* | € 43,81* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 47,80* | € 61,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|