Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 TC-190408-004-1-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560991-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-190408-004-1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-190408-004-1-00
TRU COMPONENTS Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 TC-190408-004-1-00 1 St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 6.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.50 mm · Produktabmessung, Länge: 10.16 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 2.30 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.16 x 6.50 x 2.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.50 mm
Produktabmessung, Länge:
10.16 mm
Produktabmessung, Breite:
6.50 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
TC-190408-004-1-00
Typ (Hersteller-Typ):
TC-190408-004-1-00
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
2.30 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Lager 102
81
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
7 Tage
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,69*
€ 72,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.