Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L4940V5 Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156045-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4940V5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
STMicroelectronics L4940V5 Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5 A

Spannungsregler/Schaltregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 0.5 V · Spannungseingang max.: 17 V · Stromausgang: 1.5 A

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Fest
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L4940V5
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Stromausgang:
1.5 A
Rückfallspannung U(d):
0.5 V
Spannungseingang max.:
17 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L4940V5, 298-8491, 497-1404-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
5
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,13*
10
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,15*
50
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 2,18*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.