Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB50/7-33R-J Hochlast-Widerstand 33 Ω Steckanschluss rechteckig 50 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559865-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB50/7-33R-J
EAN/GTIN:
     4016139197203
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Hochlastwiderstand

50 Watt Widerstand 33 Ohm
Optimal für LED-Blinker
6,35mm Flachsteckeranschluss

Zur Regelung der Blinkfrequenz bei Montage von LED Blinkern auf das zulässige Maß, pro Blinker muß ein Widerstand montiert werden.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): Steckanschluss · Bauform (Widerstand/Kondensator): rechteckig · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Grenzspannung: 1250 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolations-Widerstand: 10000 MΩ · Produkt-Art: Hochlast-Widerstand · Produktabmessung, Breite: 29.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 20 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): RB50/7-33R-J · Widerstandswert (Widerstand): 33 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 29.2 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
29.2 mm
Marke:
ATE Electronics
Industrieware:
Nein
Bauform (Widerstand/Kondensator):
rechteckig
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Steckanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
RB50/7-33R-J
Belastbarkeit (elektrisch):
50 W
Temperatur-Koeffizient:
20 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Isolations-Widerstand:
10000 MΩ
Grenzspannung (Details):
1250
Widerstandswert (Widerstand):
33 Ω
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 50w, leistungswiderstand, ATE Electronics, RB50/7-33R-J, Blinker Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,95*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,96*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.