Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1559797 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Kupplung, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559797-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559797
EAN/GTIN:
     4064161297187
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
TRU COMPONENTS 1559797 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Kupplung, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.

Klinkenkupplung 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Kupplung, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn, vernickelt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 500 mA · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1559797
Typ (Hersteller-Typ):
1559797
Nennstrom:
500 mA
Nennspannung:
60 V
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn|ツ| vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, TRU COMPONENTS, 1559797
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 102
9
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,67*
6 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 28,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.