Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1559780 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559780-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559780
EAN/GTIN:
     4064161297064
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
TRU COMPONENTS 1559780 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.

Klinkenstecker 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn, vernickelt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 500 mA · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1559780
Typ (Hersteller-Typ):
1559780
Nennstrom:
500 mA
Nennspannung:
60 V
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn|ツ| vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1559780
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,02*
Lager 102
27
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,03*
6 Tage
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,09*
€ 18,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.