Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1558779-BP Herst.-Nr.: XPEA110 EAN/GTIN: 3389110650006 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric XPEA110 Fußschalter 1 Schließer,1 Öffner IP66 1 St.
Fussschalter XPEA110
Technische Daten: Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Metall · Schutzart: IP66
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Schneider Electric | Schutzart: | IP66 | Farbe: | schwarz | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | 1 Öffner | Material: | Metall | Typ (Hersteller-Typ): | XPEA110 | Produkt-Art: | Fußschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03389110650006, Schneider Electric, XPEA110, 123-8173 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,90* | € 39,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,27* | € 39,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,34* | € 39,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,66* | € 39,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,97* | € 65,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|