| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1557924-BP Herst.-Nr.: PSD12020 EAN/GTIN: 5906881446898 |
| |
|
| | |
| Pulsar PSD12020 PSD12020 Netzteil
Netzteil PSD12020
Status-LED Hohe Effizienz (83 %) Überladungsschutz
Aufgabe dieses stabilisierten Schaltnetzteils ist es, CCTV-Kameras mit einer stabilisierten 12 V Gleichspannung zu versorgen. Dazu ist das Gerät ausgangsseitig mit einem 5,5/2,1 mm Stecker ausgestattet und sowohl gegen Kurzschluss als auch gegen Überladung gesichert. Dieses Netzteil kann dank Montagebügeln sicher fixiert werden und erlaubt mit seinen großzügig bemessenen Anschlussleitungen eine flexible Installation auf, unter oder neben Tischen. Auf Wunsch verschwindet es auch unter dem Tisch, die vorhandenen Montagelaschen helfen dabei, Stolperfallen zu vermeiden.
Ausstattung: Ausgangsstrom: 12 V Gleichstrom, max. 2 A · Universeller Wechselstrom-Eingangsbereich: 90 - 264 V AC · Leistungsaufnahme: <0,3 W · Effizienzgrad: V · Schutzeinrichtungen: Kurzschluss-Schutz (SCP), Überladungsschutz.
Technische Daten: Gewicht: 210 g · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Weitere technische Daten: Überlastungsschutz (OLP): 105 - 150 % der Netzteilleistung, automatisch · Überspannungsschutz · Ausgangsspannung: 12 V DC · Betriebsumgebung: Innenbereich · Empfohlene Luftfeuchtigkeit max.: 90 % (nicht kondensierend) · Betriebstemperatur: 0° C - + 40° C · Farbe: schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kurzschluss-Schutz (SCP): Elektronisch, automatisch · Länge der Anschlussleitung (zum Verbraucher) ca.: 1,45 m · Länge der Versorgungsleitung (von der Stromquelle) ca.: 1,15 m · Leistung max.: 24 W · Schutzklasse(n)/Standards: PN-EN 60950-1:2007 II (zwei) · Stromanschluss: eingangsseitig: Vorkonfektionierter Stecker/ausgangsseitig: Standard 12V DC Stecker (5,5/2,1 mm) · Stromaufnahme max. ca.: 0,23 A · Stromversorgung: 90 - 264 V AC, 50 Hz/60 Hz · Welligkeitsspannung/Ondulationsspannung: 100 mV p-p max. · Wirkungsgrad: 83%.
Lieferumfang: Netzteil · Anleitung
Hinweis: Montage/Inbetriebnahme nur durch berechtigtes Fachpersonal (Arbeiten an 230 V/12 V Anlagen erforderlich). Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 72 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Marke: | Pulsar | Gewicht: | 210 g | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulsar, PSD12020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,08* | € 23,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,23* | € 23,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,07* | € 38,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|