Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1557162 Kohleschicht-Widerstand 12 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557162-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
TRU COMPONENTS 1557162 Kohleschicht-Widerstand 12 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0204 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 12 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0204
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
1557162
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
12 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1557162, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2666
500
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0151*
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0707*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,0146
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.