Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1557052 Kohleschicht-Widerstand 6.8 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557052-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
drahtwiderstand
TRU COMPONENTS 1557052 Kohleschicht-Widerstand 6.8 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0204 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 6.8 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0204
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
1557052
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
6.8 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1557052, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
455
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,51*
€ 51,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 0,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.