Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1556852 Kohleschicht-Widerstand 47 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556852-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
drahtwiderstand
TRU COMPONENTS 1556852 Kohleschicht-Widerstand 47 kΩ axial bedrahtet 0204 0.1 W 5 % 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0204 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 47 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0204
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
1556852
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
47 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1556852, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0324*
€ 0,0386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.