| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1556045-BP Herst.-Nr.: 9600000394 EAN/GTIN: 4015704253399 |
| |
|
| | |
| Dometic Group Sitzheizung MagicComfort MSH601 12 V 2 Heizstufen 9600000394 Weiß
Einbausitzheizung MagicComfort
Beheitzt Sitzfläche und Lehne Mit Vorkonfektioniertem Kabelsatz Kann auch unter Sitzauflgen gelegt werden
Die professionelle Nachrüst-Sitzheizung für den schnellen und einfachen Einbau in Ihre Fahrzeugsitze. Die hochflexiblen Heizelemente für Sitzfläche und Lehne werden einfach zwischen dem Polsterkern und dem Sitzbezug eingelegt - fertig. Die Form der Fahrzeugsitze wird dadurch nicht verändert. Natürlich kann die Sitzheizung auch "nur" unter Sitzauflagen gelegt werden, wodurch Ihnen die Demontage der Sitze erspart bleibt.
Ausstattung: Aufnahmeleistung 45 W · Thermoschalter.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1 Sitz · Betriebsspannung: 12 V · Funktion (Kühlen / Heizen): Heizen · Gewicht: 650 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Sitzheizung/Heizteppich-Besonderheiten: 2 Heizstufen · Weitere technische Daten: Sitzelement: 400 x 280 mm · Lehnenelement: 300 x 280 mm · Stufe I: 1,87 A · Stufe II: 3,75 A
Lieferumfang: 2 Heizelemente · Vorkonfektionierter Kabelsatz mit Relais und zwei Universalschaltern.
Hinweis: Zum Betrieb auf der Beifahrerseite wird ein Verlängerungskabel empfohlen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 400 x 280 x 6 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Funktion (Kühlen / Heizen): | Heizen | Produktabmessung, Höhe: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Produktabmessung, Breite: | 280 mm | Marke: | Dometic Group | Farbe: | weiß | Sitzheizung/Heizteppich-Besonderheiten: | 2 Heizstufen | Ausführung (allgemein): | 1 Sitz | Betriebsspannung: | 12 V | Gewicht: | 650 g | Produkt-Art: | Sitzheizung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dometic Group, 9600000394, MagicComfort MSH601, autositzheizung, sitzheizung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,50* | € 69,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,86* | € 69,79* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,77* | € 74,62* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,91* | € 115,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|