Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1057 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 33.15 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555534-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1057
EAN/GTIN:
     4016139193885
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1057 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 33.15 x 23.93 x 5.21 mm

Knopfzellenhalter für CR2032 Ultra-low Auto in

Versenkbar für minimalen Platzbedarf
Für automatische Zellenbestückung geeignet
SMT-Halterungen
Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme

SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 33.15 mm · Produktabmessung, Breite: 23.93 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.21 mm · Produktabmessung, Länge: 33.15 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33.15 x 23.93 x 5.21 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5.21 mm
Produktabmessung, Länge:
33.15 mm
Produktabmessung, Breite:
23.93 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
CR 2032
Farbe:
weiß
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
33.15 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1057, SMD ultra low, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,54*
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,55*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.