Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 175 Batteriehalter 1x Mono (D) Lötanschluss (L x B x H) 65 x 26 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555532-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     175
EAN/GTIN:
     4016139193861
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 175 Batteriehalter 1x Mono (D) Lötanschluss (L x B x H) 65 x 26 x 32 mm

Aluminium-Batteriehalter

Robuste Aluminium-Bauart
Fester Halt der Zelle

Hochwertiger Aluminium-Batteriehalter mit festem Halt für die Zelle. Ideal für Einsätze mit vielen Bewegungen oder auch Überkopfmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Herstellerfarbe: Silber · Material (Details): Aluminium · Passend für Batteriegröße: Mono (D) · Pin-Abstand: 65 mm · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 26 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Aluminium
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
65 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 175, Connected in series, 114-1641, Alu Batteriehalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,57*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 3,11*
€ 4,43*
1
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 6,69*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,82*
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.