Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1048 Batteriehalter 2x 18650 Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 86 x 40 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555526-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1048 Batteriehalter 2x 18650 Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 86 x 40 x 19 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Niedriges Profil

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD für 2 18650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650 · Pin-Abstand: 19.11 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 40 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
18650
Anschluss (Batterien):
Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
SMD für 2 18650
Zellen-Zahl:
2
Pin-Abstand:
19.11 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1048, SMD, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 9,04*
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 9,05*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 10,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,35*
€ 13,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.