Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1109 Batteriehalter 2x 26650 Lötanschluss (L x B x H) 77 x 56 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555521-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1109
EAN/GTIN:
     4016139193755
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1109 Batteriehalter 2x 26650 Lötanschluss (L x B x H) 77 x 56 x 19 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Niedriges Profil

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 2 26650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 26650 · Pin-Abstand: 26.87 mm · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 56 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
26650
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 2 26650
Zellen-Zahl:
2
Pin-Abstand:
26.87 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1109, L 2x 26650, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 9,39*
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,40*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,56*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.