Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD DU1-M-502 Batteriehalter 6x Mignon (AA) Kontaktpole (L x B x H) 111 x 29 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555492-BP
Hersteller:
     MPD
Herst.-Nr.:
     DU1-M-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
MPD DU1-M-502 Batteriehalter 6x Mignon (AA) Kontaktpole (L x B x H) 111 x 29 x 27 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kontaktpole · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Pin-Abstand: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 111 x 29 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
MPD
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Kontaktpole
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
6
Pin-Abstand:
12 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: MPD, DU1-M-502, Rundkontakte, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,64*
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 4,97*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 11,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.