Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1101 Batteriehalter 1x 18350 Lötanschluss (L x B x H) 49 x 21 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555489-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1101
EAN/GTIN:
     4016139193434
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1101 Batteriehalter 1x 18350 Lötanschluss (L x B x H) 49 x 21 x 15 mm

Batteriehalter

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Niedriges Profil

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Ausführung (allgemein): L für 1 18350 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18350 · Pin-Abstand: 48.97 mm · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 21 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
18350
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Ausführung (allgemein):
L für 1 18350
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
48.97 mm
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1101, L 1x 18630, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,25*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,68*
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,68*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.