Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 1070 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 28.38 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1555487-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1070
EAN/GTIN:
     4016139193410
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 1070 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 28.38 x 20 x 5.97 mm

Knopfzellenhalter für CR2032 Auto-in

Für automatische Zellenbestückung geeignet
SMT-Halterungen
Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme

SMT-Halterungen sind für High-Density PCB-Verpackung geeignet. Diese Kontakte sind ideal für automatische Bestückung in SMT-Anwendungen. Zuverlässige Federspannung mit optimalen Kontakt und geringem Widerstand. Kompatibel mit allen Wellen- und Reflow-Operationen. Die Überprüfung der Lötstellen wird durch die Anordnung außerhalb des Haltekörpers erleichtert. Kompatibel mit den meisten Vakuum- und mechanische Pick & Place-Montagesysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2032 · Pin-Abstand: 24.4 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.97 mm · Produktabmessung, Länge: 28.38 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28.38 x 20 x 5.97 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.97 mm
Produktabmessung, Länge:
28.38 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
CR 2032
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
24.4 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1070, SMD Auto in, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,67*
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,69*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,44*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 6,16*
1 Tag
196
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.