| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1555486-BP Herst.-Nr.: 1022 EAN/GTIN: 4016139193403 |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics 1022 Batteriehalter 2x Micro (AAA) Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 46 x 22 x 11 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMD für 2 Micro · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Pin-Abstand: 10.91 mm · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 46 x 22 x 11 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 46 mm | Produktabmessung, Breite: | 22 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Anschluss (Batterien): | Oberflächenmontage SMD | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | SMD für 2 Micro | Zellen-Zahl: | 2 | Pin-Abstand: | 10.91 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1022, SMD ultra low, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,72* | € 7,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,02* | € 8,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,82* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|