| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1555485-BP Herst.-Nr.: 1015 EAN/GTIN: 4016139193397 |
| |
|
| | |
| Keystone Electronics 1015 Batteriehalter 1x Mignon (AA) Durchsteckmontage THT (L x B x H) 60 x 16 x 15 mm
Batteriehalter
Säurefester Kunststoff Leicht und robust
Hochwertiger und robuster Batteriehalter für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Pin für 1 Mignon · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Pin-Abstand: 54.86 mm · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -50 bis +145 °C · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 60 x 16 x 15 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 16 mm | Marke: | Keystone Electronics | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Anschluss (Batterien): | Durchsteckmontage THT | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Ausführung (allgemein): | Pin für 1 Mignon | Zellen-Zahl: | 1 | Pin-Abstand: | 54.86 mm | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 1015, THM ultra low, Batteriezubehör, Akkuzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 3,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,87* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 7,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,63* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|