Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo L-BOXX 238 600.000.3651 Werkzeugkasten unbestückt ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554575-BP
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.000.3651
EAN/GTIN:
     4045294202491
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Sortimo L-BOXX 238 600.000.3651 Werkzeugkasten unbestückt ABS

Werkzeugkoffer

Ausstattung:
Aus schlagfestem ABS · Mit Bedienteilen · Front- und Tragegriff · Stapelbar · Hervorragende Transport- und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und verschiedenste Verbrauchsmaterialien · Durch den leichten Transport perfekt für das mobile Arbeiten auf der Baustelle geeignet · Spritz- und Regenwassergeschützt.

Technische Daten:
Gewicht: 2.8 kg · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Innenmaß Breite: 378 mm · Innenmaß Höhe: 209 mm · Innenmaß Tiefe: 306 mm · Material: ABS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Weitere technische Daten: Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 253 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
Sortimo
Innenmaß Tiefe:
306 mm
Innenmaß Höhe:
209 mm
Innenmaß Breite:
378 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau | schwarz
Material:
ABS
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, 04045294520717, 04045294202491, Sortimo, 600.000.3651, L-BOXX 238
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 71,22*
€ 4,00*
ab € 54,00*
€ 72,92*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 133,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
1000010159
ab € 26,22*
Sonstiges
L-BOXX
6000003672
ab € 9,47*
Sonstiges
L-BOXX
6000003673
ab € 10,25*
Sonstiges
L-BOXX
6000010098
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.