Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo L-BOXX 102 FG 600.001.0109 Werkzeugkasten unbestückt ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554573-BP
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.001.0109
EAN/GTIN:
     4045294202514
Suchbegriffe:
Sortimo
600.001.0109
L-BOXX 102 FG
werkzeugaufbewahrung
Sortimo L-BOXX 102 FG 600.001.0109 Werkzeugkasten unbestückt ABS

Werkzeugkoffer

Ausstattung:
Aus schlagfestem ABS · Mit Bedienteilen · Front- und Tragegriff · Stapelbar · Hervorragende Transport- und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und verschiedenste Verbrauchsmaterialien · Durch den leichten Transport perfekt für das mobile Arbeiten auf der Baustelle geeignet · Spritz- und Regenwassergeschützt.

Technische Daten:
Gewicht: 2.1 kg · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Innenmaß Breite: 378 mm · Innenmaß Höhe: 71 mm · Innenmaß Tiefe: 313 mm · Material: ABS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Weitere technische Daten: Außenmaße (B x T x H): 442 x 357 x 117 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Marke:
Sortimo
Innenmaß Tiefe:
313 mm
Innenmaß Höhe:
71 mm
Innenmaß Breite:
378 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau | schwarz
Material:
ABS
Gewicht:
2.1 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
1000010159
ab € 26,07*
Sonstiges
L-BOXX
6000003672
ab € 10,10*
Sonstiges
L-BOXX
6000003673
ab € 10,54*
Sonstiges
L-BOXX
6000003684
ab € 19,84*
Sonstiges
L-BOXX
6000010098
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.