Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2352402 Prospektständer Glasklar DIN A4 hoch Anzahl der Fächer 4 1 St. (B x H x T) 240 x 340 x 192 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554115-BP
Herst.-Nr.:
     H2352402
EAN/GTIN:
     4012086001167
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Helit H2352402 Prospektständer Glasklar DIN A4 hoch Anzahl der Fächer 4 1 St. (B x H x T) 240 x 340 x 192 mm

helit Prospektständer

Maße: 24 x 34 x 19,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4 hoch
Werkstoff: Polystyrol
Farbe: glasklar
4 Fächer

Ausführung des Fußes: L-Form

Ausstattung:
Prospektständer

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 4 · Herstellerfarbe: Glasklar · Lenkrolle feststellbar: Nein · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Tiefe: 192 mm · Produkttypenbezeichnung: the helpdesk · Verwendung für Papierformat: DIN A4 hoch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produktabmessung, Tiefe:
192 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Helit
Anzahl der Fächer:
4
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Farbe:
weiß
Material:
Polystyrol
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 hoch
Produkttypenbezeichnung:
the helpdesk
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospektständer the helpdesk
Produkt-Art:
Prospektständer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,67*
€ 21,63*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,36*
€ 22,54*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,10*
€ 22,99*
9 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,18*
€ 23,01*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.