Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554020-BP Herst.-Nr.: 7452312 EAN/GTIN: 7610425415209 |
| |
|
| | |
| Elco Briefumschlag DIN C4 Hochweiß 7452312
ELCO Briefumschlag Office
DIN C4 Maße: 324 x 229 mm (B x H) Grammatur: 120 g/m² mit Haftklebung Werkstoff: Papier Farbe: hochweiß 50 St./Pack.
Ausstattung: Briefumschlag
Technische Daten: Blauer Engel: Nein · Fenster vorhanden: Ja · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Format des Umschlages: DIN C4 · Grammatur: 120 g/m² · Herstellerfarbe: Hochweiß · Innendruck vorhanden: Ja · Paper by Nature: Nein · Produktabmessung, Breite: 324 mm · Produktabmessung, Höhe: 229 mm · Produkttypenbezeichnung: Office · Seidenfutter vorhanden: Nein · Verschlusstechnik: mit Haftklebung · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Briefumschlag Office · Werkstoff (Details): Papier · Zertifizierung: Forest Stewardship Council
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Herstellerfarbe: | Hochweiß | Produktabmessung, Höhe: | 229 mm | Produktabmessung, Breite: | 324 mm | Marke: | Elco | Grammatur: | 120 g/m² | Blauer Engel: | Nein | Zertifizierung: | Forest Stewardship Council | Farbe: | weiß | Format des Umschlages: | DIN C4 | Forest Stewardship Council (FSC): | Ja | Innendruck vorhanden: | Ja | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Paper by Nature: | Nein | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Fenster vorhanden: | Ja | Produkttypenbezeichnung: | Office | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Briefumschlag Office | Werkstoff (Details): | Papier | Produkt-Art: | Briefumschlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c4 hochweiß haftklebung elco, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Elco, 7452312 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,41* | € 11,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,37* | € 11,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,50* | € 11,97* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,33* | € 12,01* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,52* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2504* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|