Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 036T-A090 Tischnetzteil, Festspannung 9 V/DC 3.34 A 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553744-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 036T-A090
EAN/GTIN:
     4251125200288
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 9v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 036T-A090 Tischnetzteil, Festspannung 9 V/DC 3.34 A 30 W

Festspannungs-Tischnetzteil ATS 036T-A090

Ausgangsspannung 9 V/DC
Für Verbraucher bis max. Leistung 30 W
ErP-Konform LEVEL VI
Hoher Wirkungsgrad
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm

Robustes und zuverlässiges Tischnetzteil in kompakter Bauform.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.34 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: 1 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 160 g · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Euro-Netzkabel IEC 60320 C7 · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.34 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 036T-A090
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.34 A
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
30 W
Anschlüsse (Details):
1
Eingänge:
1
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 30w, Dehner Elektronik, ATS 036T-A090, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,92*
€ 39,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 39,13*
€ 3,50*
ab € 41,56*
€ 54,91*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 58,38*
€ 75,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.