| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1553646-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1553646 EAN/GTIN: 4016139192369 |
| |
|
| | |
| 1553646 Kunststoffhaken 50 mm 10 tlg. 1 St.
Kunststoffhaken 50 mm 10 tlg.
Die Kunststoffhaken eigenen sich optimal zum aufhängen verschiedener Werkzeuge an Ihrer Lochplattenwand.
Technische Daten: Material: ABS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig
Lieferumfang: 10x 50 mm Kunststoffhaken
Weitere Informationen: | | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 10teilig | Material: | ABS | Produkt-Art: | Geräte-Halter für Werkzeugleisten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,55* | € 4,59* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,50* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|