Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 31-010-010 Bügelfolie Oralight (L x B) 10 m x 60 cm Light-Weiß (transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553460-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     31-010-010
EAN/GTIN:
     4041909154155
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
Oracover 31-010-010 Bügelfolie Oralight (L x B) 10 m x 60 cm Light-Weiß (transparent)

ORALIGHT 60 cm x 10 m light trans. weiß

Die transparente Bügelfolie von Oracover.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Light-Weiß (transparent) · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Oracover): Oralight

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Light-Weiß (transparent)
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
weiß
Serie (Oracover):
Oralight
Produkt-Art:
Bügelfolie
Weitere Suchbegriffe: Oracover, 31-010-010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.