Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 21-100-010 Bügelfolie (L x B) 10 m x 60 cm Chrom-Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553455-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     21-100-010
EAN/GTIN:
     4041909124295
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
Oracover 21-100-010 Bügelfolie (L x B) 10 m x 60 cm Chrom-Violett

ORACOVER 60 cm x 10 m chrom violett

Die Polyester-Bügelfolie Oracover ist einfach zu verarbeiten, klebt dauerhaft und bildet bei Sonneneinstrahlung keine Blasen. Das polymerisierte Mehrschichtsystem erlaubt Ihnen ein Ablösen und erneutes Aufbringen der Folie, ohne dass dabei die Farbschicht zerstört wird. Die Folie bringen Sie mittels Bügeleisen oder Folienfön auf und können sie bei Bedarf leicht lackieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom-Violett · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Chrom-Violett
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
violett
Produkt-Art:
Bügelfolie
Weitere Suchbegriffe: 04041909124295, Oracover, 21-100-010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 169,80*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 302,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.