Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 21-014-010 Bügelfolie (L x B) 10 m x 60 cm Neon-Pink (fluoreszierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1553427-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     21-014-010
EAN/GTIN:
     4041909117570
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
Oracover 21-014-010 Bügelfolie (L x B) 10 m x 60 cm Neon-Pink (fluoreszierend)

ORACOVER 60 cm x 10 m fluor. neon-pink

Die Polyester-Bügelfolie Oracover ist einfach zu verarbeiten, klebt dauerhaft und bildet bei Sonneneinstrahlung keine Blasen. Das polymerisierte Mehrschichtsystem erlaubt Ihnen ein Ablösen und erneutes Aufbringen der Folie, ohne dass dabei die Farbschicht zerstört wird. Die Folie bringen Sie mittels Bügeleisen oder Folienfön auf und können sie bei Bedarf leicht lackieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Neon-Pink (fluoreszierend) · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Neon-Pink (fluoreszierend)
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
pink
Produkt-Art:
Bügelfolie
Weitere Suchbegriffe: Oracover, 21-014-010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.