Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J80020A0120 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, Einbau Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550279-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J80020A0120
EAN/GTIN:
     4018359449094
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Telegärtner J80020A0120 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, Einbau Polzahl: 8 1 St.

Einbaubuchse 8 polig, STX M12x1 EBB X-kod.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: X · Kontaktmaterial: Phosphorbronze vergoldet · Polzahl: 8 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Push-Pull

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Telegärtner
Kodierung:
X
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Push-Pull
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
J80020A0120
Typ (Hersteller-Typ):
J80020A0120
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Telegärtner, J80020A0120, 827-4448
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 17,52*
10
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 18,15*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,37*
€ 18,75*
10
Frei Haus
ab € 15,578*
€ 18,888*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.