Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J80026A0100 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550121-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J80026A0100
EAN/GTIN:
     4018359434724
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Telegärtner J80026A0100 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 8 1 St.

Kabelstecker 8 polig, STX M12x1 KS X-kod.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Zink-Grau · Kodierung: X · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Polzahl: 8 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Push-Pull

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Zink-Grau
Marke:
Telegärtner
Kodierung:
X
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Push-Pull
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
J80026A0100
Typ (Hersteller-Typ):
J80026A0100
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
5.50 mm
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,25*
€ 33,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,29*
€ 33,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,66*
€ 33,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,66*
€ 34,61*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 51,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.