Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SAW 30-120-2000G Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000 mA 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1549856-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SAW 30-120-2000G
EAN/GTIN:
     4251125201124
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 24w
steckernetzgerät 12v
Dehner Elektronik SAW 30-120-2000G Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000 mA 24 W

Energiesparendes Steckernetzteil SAW 30-120-2000G

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2000 mA
24 W Leistung

Modernes Steckernetzteil nach der Energiestufe DoE (Level VI). Das Gerät punktet durch eine hohe Effizienz und einen niedrigen Energieverbrauch.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Ausgangskabel 1,4 m.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 117 g · Kabellänge: 1.40 m · Leistung: 24 W · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 43 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
SAW 30-120-2000G
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2000 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
24 W
Gewicht:
117 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dehner Elektronik, SAW 30-120-2000G, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,06*
Lager 102
308
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,07*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,71*
€ 19,49*
€ 3,50*
ab € 35,07*
€ 47,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.