Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGH GT-9 V2 Benzin 2-Takt Flugmodell-Motor 9.0 cm³ 1.2 PS 0.88 kW inkl. elektronischer Zündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548864-BP
Hersteller:
     NGH
Herst.-Nr.:
     GT9
EAN/GTIN:
     4056534036059
Suchbegriffe:
2-Takt-Verbrennungsmotoren
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
NGH GT-9 V2 Benzin 2-Takt Flugmodell-Motor 9.0 cm³ 1.2 PS 0.88 kW inkl. elektronischer Zündung

Benzinmotor GT-9 V2

Besonders klein, kompakt und leistungsstark
Laufgarnitur austauschbar
Hochwertige Kugellager

Benzinmotor für Flugmodelle bis ca. 3,5kg Abfluggewicht oder überall dort, wo normalerweise ein 8 -10cc Glühzündermotor vorgesehen wäre. Kleine Einbaumaße und niedriges Gewicht zeichnen den NGH GT-9 Benzinmotor aus. Durch den vorne platzierten Vergaser ist der Motor auch für den Einbau unter schmalen Motorhauben bestens geeignet. Der NGH GT-9 sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein konventioneller Glühzündermotor, wurde aber von Grund auf als Benzinmotor konstruiert.

Ausstattung:
Elektrische Zündung (kleine Version, 4.8 ... 8.4V) · Anschluss für Drehzahlmesser · Zündkerze: 1/4´32 · Kraftstoffgemisch Benzin/Öl = 1:20 Mix.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 23.3 mm · Drehzahl (max.): 13500 U/min · Drehzahl (min.): 2000 U/min · Empfohlene Propellergröße: 10x6, 11x7, 12x6 · Flugmodell-Motor-Besonderheiten: inkl. elektronischer Zündung · Gewicht: 470 g · Hub: 21 mm · Hubraum: 9.0 cm³ · Motor-Art (Modellbau): Benzin · Motor-Leistung (PS): 1.2 PS · Motor-Leistung (kW): 0.88 kW

Lieferumfang:
Motor · Elektronische Zündung · Zündkerze · Schalldämpfer · Anleitung.

Weitere Informationen:
Drehzahl-Bereich:
2000 - 13500 U/min
Marke:
NGH
Motor-Art (Modellbau):
Benzin
Flugmodell-Motor-Besonderheiten:
inkl. elektronischer Zündung
Herst.-Teilenr.:
GT9
Motor-Leistung (kW):
0.88 kW
Motor-Leistung (PS):
1.2 PS
Bohrungs-Ø:
23.3 mm
Hubraum:
9.0 cm³
Hub:
21 mm
Drehzahl (min.):
2000 U/min
Empfohlene Propellergröße:
10x6|ツ| 11x7|ツ| 12x6
Drehzahl (max.):
13500 U/min
Gewicht:
470 g
Produkt-Art:
2-Takt Flugmodell-Motor
Weitere Suchbegriffe: NGH, GT9, GT-9 V2, Verbrenner, Verbrenner-Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
C5004
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.