Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548487-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP24A088S12
EAN/GTIN:
     4891199065088
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
GP Batteries Super Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.

GP Super Alkaline-Batterien Micro, 12er

12er-Set
Zuverlässig und langlebig

Die Super Alkaline Micro-Batterie von GP ist konzipiert zur Verwendung in tagtäglich benutzten Geräten, die wenig Strom verbrauchen, z.B. Taschenlampen und batteriebetriebene LED-Beleuchtung. Auch perfekt für Fernbedienungen, Digitaluhren, Rauch- und Bewegungsmeldern.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, gp batterie aaa, GP Batteries, GPSUP24A088S12, Super, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,09*
€ 6,03*
3 Tage
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 7,74*
Lager 102
83
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,71*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 11,00*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.