Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LA230 Universal-Etiketten 210 x 297 mm Papier Weiß 25 St. Wiederablösbar Tintenstrahldrucker, Laserdrucke


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547939-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA230
EAN/GTIN:
     4004360907142
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Sigel LA230 Universal-Etiketten 210 x 297 mm Papier Weiß 25 St. Wiederablösbar Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer

SIGEL LA230 Wiederablösbare Etiketten, 210 x 297 mm, weiß, 25 Etiketten

Weiße, wiederablösbare Etiketten im Format DIN A4 (210x297 mm) mit abgerundeten Ecken.
Hervorragend geeignet für den zeitlich befristeten Einsatz oder für wechselnde Kennzeichnungen.
Sichere Haftung auf allen glatten Oberflächen und trotzdem rückstandsfrei wiederablösbar. Klares Druckbild und optimale Geräteschonung dank 4seitiger Sicherheitskante.
Bedruckbare Etiketten für alle InkJetund Laser-Drucker sowie Kopierer.
Das Etikettenformat ist in Microsoft Word hinterlegt oder nutzen Sie die kostenlose Software zum Download.

Die weißen wiederablösbaren Etiketten mit abgerundeten Ecken im Format 210x297 mm sind hervorragend geeignet für den zeitlich befristeten Einsatz oder für wechselnde Kennzeichnungen. Die Etiketten sind für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet und sorgen für ein klares Druckbild und optimale Geräteschonung dank 4-seitiger Sicherheitskante. Sichere Haftung auf allen glatten Oberflächen und trotzdem rückstandsfrei wiederablösbar. Im Lieferumfang sind 25 Blatt A4 bzw. 25 Etiketten enthalten.

Technische Daten:
Etiketten-Breite: 210 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 297 mm · Etiketten-Material: Papier · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer · Haftung (Klebstoff): Wiederablösbar · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 25 Blatt

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Sigel
Haftung (Klebstoff):
Wiederablösbar
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
297 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
210 x 297 mm
Etiketten-Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt (Blatt):
25 Blatt
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 14,63*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,13*
€ 14,75*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,94*
€ 15,91*
15 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,37*
€ 16,54*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 18,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
1 Packung enthält 25 Etiketten (ab € 0,4984* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.