Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Fernglas 10 x 50 mm Porro Schwarz BM1125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547779-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     BM1125
EAN/GTIN:
     4016139188911
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
renkforce fernglas
feldstecher
Renkforce Fernglas 10 x 50 mm Porro Schwarz BM1125

renkforce Fernglas 10 x 50 mm

Porroprismenfernglas mit gerändeltem Mitteltrieb
Dämmerungsgeeignet
Robuste griffige Gummibeschichtung

Gummibeschichtetes robustes Fernglas mit griffiger Oberfläche und großem Mitteltrieb für leichte Bedienbarkeit.

Individuell einstellbare Augenmuscheln
Brillenträger kennen oft das Problem, nicht nah genug an der Linse zu sein, da die Brille im Weg ist. Schrauben Sie hier einfach die Augenmuscheln ab und haben Sie volle Sicht auf Ihr Objekt.

Technische Daten:
Austrittspupille: 5 mm · Bauart (Optik): Porro · Blickwinkel: 6 ° · Gewicht: 780 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Objektiv-Ø: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 148 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 108 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 x

Lieferumfang:
Fernglas,Trageschlaufe,Aufbewahrungstasche,Linsenreinigungstuch,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 148 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
148 mm
Marke:
Renkforce
Blickwinkel:
6 °
Farbe:
schwarz
Bauart (Optik):
Porro
Austrittspupille:
5 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
108 m
Objektiv-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
10 x
Gewicht:
780 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, BM1125, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,70*
€ 36,29*
Lager 102
330
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 36,31*
€ 3,50*
ab € 53,62*
€ 65,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.