Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 55026 XLR-Steckverbinder Kupplung, gewinkelt Polzahl: 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546379-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     55026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Kash 55026 XLR-Steckverbinder Kupplung, gewinkelt Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.

XLR-Steckverbinder




Technische Daten:
AWG: 16 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 1.50 mm² · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gewinkelt · Verschlussart: Druckverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kash
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
55026
Typ (Hersteller-Typ):
55026
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gewinkelt
Anschluss-Querschnitt:
1.50 mm²
AWG:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 55026
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,44*
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.