Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50015 1:14 Abschlusstraverse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545385-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50015
EAN/GTIN:
     4260432971095
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 50015 1:14 Abschlusstraverse 1 St.

1:14 Abschlusstraverse 2- und 3-Achs-Sattelzug Alu schwarz

Abschlusstraverse für thicon- und TAMIYA-LKW aus Alu schwarz.
Passend für Zugmaul ttm757.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm

Lieferumfang:
Hecktraverse Bausatz mit M3 Schrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 62 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Abschlusstraverse
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04260432971095, Thicon Models, 50015, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,21*
€ 48,42*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 48,43*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 46,47*
€ 58,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.