Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20060 1:10, 1:14 Feuerlöscher 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545376-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20060
EAN/GTIN:
     4260432972030
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 20060 1:10,1:14 Feuerlöscher 1 St.

1:10/1:14 Feuerlöscher mit Aufkleber rot mit Halter

Scale Feuerlöscher rot mit detallierter Beschriftung aus Kunststoff mit Metallhalter und Montageschrauben.

Technische Daten:
Maßstab: 1:10,1:14 · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Maßstab:
1:10 | 1:14
Produkt-Art:
Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04260432972030, Thicon Models, 20060, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 12,95*
Lager 102
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 12,96*
9 Tage
27
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,08*
€ 17,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.