Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20009 1:10, 1:14 Feuerlöscher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545344-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20009
EAN/GTIN:
     4260432970098
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 20009 1:10,1:14 Feuerlöscher 1 St.

1:10/1:14 Feuerlöscher rot mit Halter aus Metall

Feuerlöscher rot aus Kunststoff mit Metallhalter und Montageschrauben.

Technische Daten:
Maßstab: 1:10,1:14 · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Maßstab:
1:10 | 1:14
Produkt-Art:
Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04260432970098, Thicon Models, 20009, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,84*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,86*
9 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 12,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.