Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 036T-A150 Tischnetzteil, Festspannung 15 V/DC 2.4 A 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543220-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 036T-A150
EAN/GTIN:
     4251125200301
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 15v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 036T-A150 Tischnetzteil, Festspannung 15 V/DC 2.4 A 36 W

Festspannungs-Tischnetzteil ATS 036T-A150

15 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2400 mA
36 W Leistung



Ausstattung:
Eingangstecker: IEC320-C8.
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen · Sicherheit nach IEC / EN / UL 60950-1 ▪ RCM ▪ PSE ▪ BSMI

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): ATS 036T-A150 · Ausgangsspannung: 15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.4 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC320-C8 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 160 g · Leistung: 36 W · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Schutzklasse: 2

Lieferumfang:
Netzkabel IEC320-C8.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.4 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 036T-A150
Ausführung (allgemein):
ATS 036T-A150
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.4 A
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
36 W
Eingänge:
IEC320-C8
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 36w, Dehner Elektronik, ATS 036T-A150, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,33*
€ 36,07*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 36,08*
€ 3,50*
ab € 40,34*
€ 53,33*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 53,70*
€ 70,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.