Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-BM13-WHT Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Schwarz, Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541229-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-BM13-WHT
EAN/GTIN:
     4049371808682
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Hicon HI-BM13-WHT Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Schwarz,Weiß 1 St.

Lautsprecherstecker HI-BM13-WHT

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Crimpen · Anschluss-Querschnitt: 1.50 - 6 mm² · Außen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
Hicon
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Crimpen
Herst.-Teilenr.:
HI-BM13-WHT
Typ (Hersteller-Typ):
HI-BM13-WHT
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
4 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.50 - 6 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
8.50 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 9,21*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,22*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 18,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.