Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Reflex Stick Multi Pro LCD Hand-Fernsteuerung 2,4 GHz Anzahl Kanäle: 14 inkl. Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538756-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500501004
EAN/GTIN:
     4005299510045
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Carson Modellsport Reflex Stick Multi Pro LCD Hand-Fernsteuerung 2,4 GHz Anzahl Kanäle: 14 inkl. Empfänger

Fernsteueranlage Reflex Stick Multi Pro LCD

Perfekt für Truck- und Schiffsmodelle geeignet
Blau beleuchtetes Display
Failsafe-Funktion

Reflex Stick Multi Pro LCD - Professionelle, moderne und technisch hochwertige 14-Kanal Fernsteueranlage mit 15 Modellspeichern für den universellen Einsatz in vielen RC-Fahrzeugen und Schiffen. Es können unabhängig 14 Kanäle über 2 Steuerknüppel und 10 Schalter (4x Taster / 4xStufen-Schalter / 2x Drehpotentiometer) angesteuert werden, zum Beispiel Funktionen wie Licht/Sound, Hupe, Seilwinde, Aufliegestützen, Wasserpumpe und Löschmonitor. Das REFLEX STICK Multi Pro 14 Channel LCD System ist mit der MFC 01/03 - und DMD-Einheit von TAMIYA voll kompatibel.

Ausstattung:
2.4 GHz FHSS-System (Frequenz Hopping Spread Spectrum)
2.4GHz Servo-Reverse (Umkehrung der Laufrichtung) und Trimmfunktion für Kanäle
4x Taster AN/AUS/AN, 4x Schalter AN/AUS/AN, 2x Drehpotentiometer
Stromversorgung für den Empfänger 4,8 – 6 V
Steckersystem Graupner J/R
Dual Rate Kanal 1-4 (Wegbegrenzung der Servos)
EPA Kanal 1-4 (Servowegsbegrenzung)
ABS Funktion Kanal 1-4 (Stotterbremse)
EXP Funktion Kanal 1-4 (Exponential)

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 14 · Anzahl Modellspeicher: 15 · Fernsteueranlagen-Besonderheiten: inkl. Empfänger · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · HF-Modulation: FHSS · Stromversorgung (Details): 6 V

Lieferumfang:
Fernsteueranlage,Empfänger,Anleitung

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
14
Marke:
Carson Modellsport
Fernsteueranlagen-Besonderheiten:
inkl. Empfänger
HF-Modulation:
FHSS
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Anzahl Modellspeicher:
15
Stromversorgung (Details):
6 V
Produkt-Art:
Hand-Fernsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500501004, Reflex Stick Multi Pro LCD, Funkfernsteuerung, fernsteuerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 160,71*
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 160,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501544
ab € 35,97*
Sonstiges
Carson
500503060
ab € 27,70*
Sonstiges
Carson
500503061
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.