Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen WB123A Hobelbank WB123A (B x H x T) 1200 x 770 x 1230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534563-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     WB123A
EAN/GTIN:
     9120039900223
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank
Holzmann Maschinen WB123A Hobelbank WB123A (B x H x T) 1200 x 770 x 1230 mm

Hobelbank WB123A

Massivholzhobelbänke für unterschiedliche Anwendungsbereiche, ideal für Hobby- und Profiwerkstätten.

Technische Daten:
Abmessungen (Schubladen): 380 x 360 x 105 mm · Anzahl Böden (Details): 1 · Anzahl Schubladen: 2 · Belastbarkeit (Schublade): 10 kg · Gewicht: 53 kg · Herstellerfarbe: Braun · Höhe (max.): 1200 mm · Material: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 770 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1230 mm · Stärke (Arbeitplatte): 18 mm

Lieferumfang:
Hobelbank

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1200 x 770 x 1230 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Tiefe:
1230 mm
Produktabmessung, Höhe:
770 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Anzahl Schubladen:
2
Farbe:
braun
Material:
Kautschuk
Höhe (max.):
1200 mm
Abmessungen (Schubladen):
380 x 360 x 105 mm
Anzahl Auszüge:
1
Anzahl Böden (Details):
1
Belastbarkeit (Schublade):
10 kg
Stärke (Arbeitplatte):
18 mm
Gewicht:
53 kg
Produkt-Art:
Werkbank Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: 09120039900223, Holzmann Maschinen, WB123A, arbeitstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,11*
€ 503,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,84*
€ 494,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,12*
€ 472,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.